NS(日進工具)
テーパーエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
先端径D(mm)
5
シャンク径d(Φmm)
6
注文コード
45302776
品番
NTE-4 5X1°
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
先端径D・シャンク径d
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
全長L(mm)
55
刃数
4枚刃
先端径D(mm)
5
シャンク径d(Φmm)
6
刃長l(mm)
20
材質
超微粒子超硬合金
片角θ
1°
ねじれ角(°)
30