NS(日進工具)
テーパーエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
先端径D(mm)
10
シャンク径d(Φmm)
10
注文コード
45302785
品番
NTE-4 10X1゜
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,800
この商品は
先端径D・シャンク径d
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
全長L(mm)
85
刃数
4枚刃
先端径D(mm)
10
シャンク径d(Φmm)
10
刃長l(mm)
35
材質
超微粒子超硬合金
片角θ
1°
ねじれ角(°)
30