NS(日進工具)
無限ロングテーパーネックラジアスEM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
シャンク径d(Φmm)
4
刃径D(Φmm)
0.5
有効長l1(mm)
8
注文コード
45302889
品番
MSTNR230 0.5XR0.1X5°X8
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径d・刃径D・有効長l1
など
165
種類から選べます
他の種類を見る
中荒加工~精密仕上げ加工まで、ビビリを抑え安定した高速切削加工が可能で仕上げ面精度が向上。
全長L(mm)
50
刃数
2枚刃
刃径D(Φmm)
0.5
シャンク径d(Φmm)
4
刃長l(mm)
0.4
材質
超微粒子超硬合金
表面処理
無限コーティング
有効長l1(mm)
8
首角θ
5°
ねじれ角(°)
30
コーナー半径R(mm)
R0.1