NS(日進工具)
テーパーエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
先端径D(mm)
2.5
シャンク径d(Φmm)
4
注文コード
45302986
品番
NTE-2 2.5X2゜
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,700
この商品は
先端径D・シャンク径d
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
全長L(mm)
45
刃数
2枚刃
先端径D(mm)
2.5
シャンク径d(Φmm)
4
刃長l(mm)
8
材質
超微粒子超硬合金
片角θ
2°
ねじれ角(°)
30