TOPLAND
TOPLANDの スマホ/タブレット関連アクセサリ
TOPLANDの USB充電/データ転送ケーブル
TOPLANDの Lightningケーブル
ライトニングゲームケーブル コネクタ変形可能 MFI認証品
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
1
注文コード
45302996
品番
CHLG10-WT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
この商品は
ケーブル長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
機器に合わせてコネクタをL型⇔U型に変形可能。すっきりとした配線でゲーム操作の邪魔をしません。絡まりづらいフラットケーブル。MFI認証モデル。
用途
iPhone・iPad・iPod用ケーブル。スマートフォン/ライトニング/ライトニングコネクタ/充電ケーブル/ケーブル/コネクタ/iPhone/アイフォン/iPad/アイパッド/iPad/mini/アイパッドミニ/iPod/アイポッド/充電/同期/USB/アップル/Apple
材質
TPE
色
ホワイト
質量(g)
30
ケーブル長(m)
1
取得規格
MFI認証
インターフェイス
USB-A⇔Lightningコネクタ
ケーブル種類
フラット
適合用途
充電/データ通信