ライトニングゲームケーブル コネクタ変形可能 MFI認証品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)2 注文コード45303005 品番CHLG20-WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はケーブル長など2種類から選べます 他の種類を見る

機器に合わせてコネクタをL型⇔U型に変形可能。すっきりとした配線でゲーム操作の邪魔をしません。絡まりづらいフラットケーブル。MFI認証モデル。

用途iPhone・iPad・iPod用ケーブル。スマートフォン/ライトニング/ライトニングコネクタ/充電ケーブル/ケーブル/コネクタ/iPhone/アイフォン/iPad/アイパッド/iPad/mini/アイパッドミニ/iPod/アイポッド/充電/同期/USB/アップル/Apple 材質TPE ホワイト 質量(g)60 ケーブル長(m)2 取得規格MFI認証 インターフェイスUSB-A⇔Lightningコネクタ ケーブル種類フラット 適合用途充電/データ通信

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする