TOPLAND
TOPLANDの スマホ/タブレット関連アクセサリ
TOPLANDの モバイルバッテリー/充電器
TOPLANDの AC充電器
充電用USBアダプタ コンパクトタイプ 2個口 SIAA抗菌加工
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45303048
品番
SAC24-WT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
コンパクトサイズのコンセント用USBアダプタ。USB-Aポートを2個搭載。使いやすい両面挿し対応。SIAA抗菌加工。収納できるコンセントプラグ。
用途
コンセント用USBアダプタ。USBアダプター/アダプタ/電源プラグ/急速充電/超軽量/コンパクト/防災/地震/コンセントタップ/電源/2口タップ/2個口タップ
色
ホワイト
質量(g)
41
ポート数
2個口(USB-A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
3.3×3.85×3.3
定格出力(A)
合計:最大2.4
注意
※ケーブルは付属されません。