曜日別特売

無限深リブ用テーパーエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個シャンク径d(Φmm)4先端径D(mm)1.2刃長l(mm)6注文コード45303248品番MRT425 1.2X2°X6
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

NS独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。

全長L(mm)45刃数4枚刃先端径D(mm)1.2シャンク径d(Φmm)4刃長l(mm)6材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング片角θねじれ角(°)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする