AVC150

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45303608 品番675303A
参考基準価格(税別)¥51,900 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

乾湿両用タイプ
コードの断線を防ぐコードプロテクター付
排水に便利なドレンキャップ付
ポリ袋10枚付、市販ポリ袋の取付も可能

付属品ホース(Φ38×1.8m)・布フィルター(乾湿両用/本体取付)・フロートセット(本体取付)・キャスター4個(本体取付)・ホース接続ハンドル ・床ブラシ(乾湿両用)・延長管 ・スキマノズル・ポリ袋(10枚) ・スポンジフィルター(湿式用) 質量(kg)6.5 電流(A)12 電源(V)単相100 消費電力(W)1150 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×343×418 吸込仕事率(W)330 電源コード(m)12 最大風量(m3/min)3.1 真空度(kPa)最大26
取扱説明書:(1.52MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする