AAP120

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45303705 品番AAP120
参考基準価格(税別)¥127,000 販売価格(税込) ¥89,078
販売価格(税別)
80,980

建築内装工事現場に持込みができる小型・軽量タイプ
300mm幅の木材切削が可能(最大切削幅 304mm)
高負荷作業時に本体を守る過負荷保護装置付

付属品高さ調整ハンドル・ブレードピックアップ×2・六角棒レンチ(4mm)・ネジ(M5×20)(ハンドル取付用)・ワッシャー(M5)(ハンドル取付用) 質量(kg)27 電流(A)1 電源(V)単相100 消費電力(W)1400 回転数(min-1[r.p.m])8000 最大切削深さ(mm)(切削幅:150mm以下)2.3、(切削幅:150〜240mm)1.5、(切削幅:240〜304mm)1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×549×600 最大切削幅(mm)304(1尺) 電源コード(m)5 切削材厚さ(mm)5〜152(1.5分〜5寸) 送材速度(m/s)0.11
取扱説明書:(1.01MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工切削/切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする