●高出力のブラシレス分割コアモーター、運搬時の落下防止のカラビナフックとベルトフック、ソケット交換時の不意な落下を防ぐフリクションリングを搭載した締め付ける部材に応じて3段階にトルク調整が出来る高所作業や狭所作業に適した充電式インパクトレンチです ●高出力のブラシレス分割コアモーターを搭載しています ●運搬時の落下防止のために腰ベルトのカラビナに装着できるカラビナフックを標準付属しています(左右どちらでもセットできます) ●アンビル先端のフリクションリングによりソケットの仮固定が可能なのでソケット交換時の不意な落下を防ぎます ●防塵・耐水に対する国際規格であるIP56に適合しています ●作業に応じて打撃力(締付トルク、回転数、打撃数)を強・中・弱モードの3段階に切換えることができます