DIW184本体のみ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45303818 品番DIW184本体のみ
参考基準価格(税別)¥33,900 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

●高出力のブラシレス分割コアモーター、運搬時の落下防止のカラビナフックとベルトフック、ソケット交換時の不意な落下を防ぐフリクションリングを搭載した締め付ける部材に応じて3段階にトルク調整が出来る高所作業や狭所作業に適した充電式インパクトレンチです(電池パック・充電器・キャリングケースは別販売です)
●高出力のブラシレス分割コアモーターを搭載しています
●運搬時の落下防止のために腰ベルトのカラビナに装着できるカラビナフックを標準付属しています(左右どちらでもセットできます)
●アンビル先端のフリクションリングによりソケットの仮固定が可能なのでソケット交換時の不意な落下を防ぎます
●防塵・耐水に対する国際規格であるIP56に適合しています
●作業に応じて打撃力(締付トルク、回転数、打撃数)を強・中・弱モードの3段階に切換えることができます

用途各種ボルト・ナットの締付け・緩め 付属品カラビナフック×1・ベルトフック×1・カラビナフックベルトフック取付用ネジ×1 材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PP 質量(kg)1.6(電池パック装着時) 電源(V)DC18 回転数(min-1[r.p.m])(強)0〜2700・(中)0〜1600・(弱)0〜1100 型番DIW184本体のみ(電池パック・充電器・キャリングケース別販売品) モーターブラシレス分割コアモーター 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×248×128 トルク(N・m)200 電源タイプ充電式 差込角(sq.)12.7 回転数(min-1[回/分])(強)0〜2700・(中)0〜1600・(弱)0〜1100 適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L 1充電当たりの作業量(目安/ボルト締め・高力ボルト):780本(M12×45mm)※作業条件や電池の状態によって異なります
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※作業中に本体が振回されることがありますので使用中は本体を確実に保持してください
※使用中は工具類(ソケットなど)に手や顔などを近づけないでください
※工具類(ソケットなど)や付属品は取扱説明書に従って確実に取付けてください
※使用中は軍手などの巻き込まれる恐れのある手袋は使用しないで下さい
※車のタイヤ交換をする場合は車の取扱説明書に従って車載レンチで指定されたトルクで確実に締付けてください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする