ポータブル電源 DPS600

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45303827 品番DPS600
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
用途プロの現場から車中泊やキャンプ、防災用など電源のない場所での電気機器の使用に 付属品ACアダプター(ADA4825)、シガーソケット充電ケーブル、収納ボーチ 寸法(mm)280×193×181H 質量(kg)5.9 出力ACアダプター 48V/2.5A/120W(×2) 最大240W、シガーソケット 12V 最大100W、ソーラーパネル 18V-25V 最大15A 定格出力(W)600 入力AC 単相・交流100V 50/60Hz(×2)、DC(USB typeA急速)5V DC・2.5A 9V/12V DC・2A(×2)、DC(USB typeC)5V/9V/12V/15V DC・3A 20V DC・3.25A (×2)、DC(シガーソケット)12V DC・8A、DC(DC5525)12V DC・5A(×2)、ワイヤレス充電 15W バッテリーリチウムイオン電池 充電時間(時間)ACアダプター:5、シガーソケット:6、ソーラーパネル:6.5〜7 バッテリー容量(Wh)509.6
取扱説明書:(1.71MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする