USB Type-C(TM)イヤホン HA-FR17UC

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45304500 品番HA-FR17UC-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

主な特長
〇USB Type-C(TM)端子の有線タイプで、すぐに使える
USB Type-C(TM)端子のPCやスマホ、タブレッドなどの様々な機器と接続ができるマイク付きイヤホン。テレワークやオンライン会議などですぐに使えます。有線接続のため、動画視聴やゲームアプリなども音の途切れや遅延の心配がありません。
〇軽くて快適な開放型イヤホン
耳への圧迫感が少ないイヤーピース不要の開放型タイプで、広がりある音場と自然で豊かな低音を感じられるサウンドを楽しめます。片耳約2.5gと軽量で長時間使用も快適です。
〇手元でかんたん操作!マイクのON/OFFができる
リモコンのスライドスイッチでマイクのON/OFFが手元で簡単にでき、オンライン会議などで活躍します。直感的に識別しやすい3つのボタンで音楽や通話、音量の操作ができます。高品質な大型マイクを内蔵し、クリアな通話ができます。
〇通話も音楽も高音質で楽しめる
ノイズや音質劣化を低減する高音質DAC(D/Aコンバーター)を採用。大型ドライバーユニットの特性に合わせた音質チューニングで、通話や音楽が高音質で楽しめます。
〇雨や水しぶきに強い防滴仕様、IPX2相当(イヤホン部のみ)

質量(g)(イヤホン部左右合計)約5 ケーブル長(m)1.2(Y型) 再生周波数帯域(Hz)8〜22000 防滴構造IPX2相当(イヤホン部のみ) プラグ形状USB Type-C(TM) ドライバーユニット(Φmm)10.7 USBUSB2.0準拠
注意
※イヤホン本体のマイクをON/OFFする機能は、PCやスマートフォン、各アプリケーションのマイクON/OFFとは連動しません。

※リモコン操作はオンライン会議アプリ側が受け付けない場合があります。

※すべての環境、条件での動作を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする