ワイパーブレード&アームセット "エアロタイプ" 日野大型車用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード45304956 品番501361
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSET。車種別にラインナッ
ゴージャスにフロントフェイスを彩ります
進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用
ワイパーブレード/ワイパーアーム/アーム根元ホルダー・キャップの1台分SET!!

セット内容ワイパーアーム/ワイパーブレード/ワイパーアームカバー(ホルダーorキャップ)1セット分 材質アーム/ステンレス、ブレード/真鍮、アームカバー/樹脂製 取付方式交換式 ブレード長さ(mm)運転席/中央/助手席共に550 適合車種NEWプロフィア(H15.11〜H29.4) 表面仕上げクロームメッキ
注意
※取付の際、アームホルダーカバーが傷つかないようにゆっくりとアームを持ち上げてください
※車両のフロントガラスはカーブがきついため、助手席側のブレードがガラスに完全に密着せず、浮き上がってしまう場合があります。予めご了承下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする