定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(Type-C)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45305017 品番 A-860SU(B)_TYPE-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

A-860SU Type-Cケーブル
LEDライト調光機能搭載
液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応
もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能
物体検知モードを搭載
携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能

仕様イメージセンサー解像度:640×480pixel、PCS値:30%以上 材質(筐体)ABSプラスチック ブラック 質量(g)約250 (ケーブルを含む) ケーブル長(m)約1.9ストレートケーブル 消費電力作動時:150mA/スタンバイ時:80mA 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)102×82×73.5(ゴム足(2mm)を含む) 光源illumination: 6500K LED インターフェースUSB(HID/COM)接続 (コネクタ形状:USB Aタイプ) 使用環境温度(℃)0〜50 入力電源DC5V±5% 電源供給USB:接続先より供給 (USBバスパワー) 使用環境湿度(%)10〜90(結露しないこと) 対応コード【1D】Code128、EAN-13、EAN-8、Code39、UPC-A、UPC-E、Codabar、Interleaved2of5、ITF-6、ITF-14、ISBN、Code93、UCC/EAN-128、GS1Databar、Matrix2of5、Code11、Industrial2of5、Standard2of5【2D】PDF417、DataMatrix、QR、MicroQR※2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など)読取り対応 商品タイプ定置式 読取深度(mm)0-120(Code128_10mil)/5-40(QR_15mil)※PCS90% 読取角度(°)Roll:360、Pitch:±50、Yaw:±50 読取方式CCD 最小分解能1次元コード:0.152mm(6mil)、2次元コード:紙面0.190mm(7.5mil)、液晶面0.254(10mil) 落下耐久(m)1.5からコンクリート面に自然落下し正常動作

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする