仕様【タッチパネル】静電容量式タッチスクリーン(G + G)、 Multi-Touch【microSD(TF)】最大64GB【スキャナー】Zebra社製 1D/2Dスキャナー内蔵、【防爆】Ex ic UC T5 Gc/Ex ic VB T100℃ Dc、【無線WAN規格】4G
寸法(mm)75×152×18
質量(g)240
温度範囲(℃)動作時:-20〜55/保管時:-40〜60
保護等級IP 67
バッテリーリチウムイオンバッテリ、3.8V/5000mAh(非脱着)
メモリー16GB ROM+2GB RAM
ディスプレイ5.0インチHD、1280×720、IPS
使用CPUQualcomm ARM Cortex-A53 1.4GHz CPU
OSAndroid 7.1.2 Nougat ※Google Mobile Service(GMS)非対応
マイク/スピーカーデュアルマイク/1W
BluetoothBluetooth spec 2.1/3.0/4.0、Support BLE
カメラ仕様500万画素、フラッシュ、オートフォーカス、バーコード、二次元コード読み取りサポート、720Pビデオ録画サポート
電源アダプタ【AC】入力:AC100-240V/出力:5V/2A
Wi-Fi2.4G/5G、Support IEEE 802.11 ac/a/b/g/n
落下耐久(m)1.2の高さからのコンクリート面への自由落下
NFCISO/IEC14443(TypeA/TypeB)、NFC-TypeF(Felica)(AndroidOSNFCによる開発)
GPSGPS、AGPS