ホーザン
ホーザンの 光学測定器
ホーザンの 顕微鏡
ホーザンの 顕微鏡その他関連用品
レンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45305069
品番
L-600-6
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
作動距離を変えて倍率を調整するレンズです。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。
寸法(mm)
32Φ×38
質量(g)
65
作動距離(mm)
200-∞
RoHS指令(10物質対応)
対応
レンズマウント
Cマウント
取扱説明書:
(0.48MB)