表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSU SERIES + 専用AC電源アダプタ

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 校正温度(℃)0 最大流量100SLM 流体Air 注文コード45305130 品番3810DSU-O-RC1/4-AIR-100SLM-0℃-I + PSK-3810DSU
参考基準価格(税別)¥96,800 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
この商品は校正温度・最大流量・流体など236種類から選べます 他の種類を見る

表示器付ローコストマスフローメータです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。専用AC電源アダプタPSK-3810DSUにより、AC100Vで駆動します。

用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。 流体Air 材質(シール)FKM 最大流量100SLM 使用圧力(MPa)0.0〜0.5(G) バルブの有無なし 精度FS±3%以内@25℃ 測定方法熱式 耐圧(MPa)1.0(G) 接続RC1/4 センサー熱式センサー 測定対象気体 所要電力DC24V±5% 100mA 温度係数FS±0.2%/℃(15〜35℃) 許容周囲温度(℃)0〜50 材質(ボディ)接ガス部:SUS303、PTFE 出力信号4-20mA 許容湿度(%)30〜80(結露なきこと) 校正温度(℃)0 イベント出力NPNオープンコレクタ出力2段 最大定格DC30V 50mA
注意
※流体・流量等の諸条件により、仕様に多数のバリエーションがございます。かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする