曜日別特売
3810DSⅡ-O-RC1/4-CO2-10SCCM-0℃-V + PSK-3810DSⅡ 表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSⅡ SERIES + 専用AC電源アダプタ コフロック 45305814

3810DSⅡ-O-RC1/4-CO2-10SCCM-0℃-V + PSK-3810DSⅡ 表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSⅡ SERIES + 専用AC電源アダプタ コフロック 45305814
3810DSⅡ-O-RC1/4-CO2-10SCCM-0℃-V + PSK-3810DSⅡ 表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSⅡ SERIES + 専用AC電源アダプタ コフロック 45305814

表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSⅡ SERIES + 専用AC電源アダプタ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1式最大流量10SCCM流体CO2注文コード45305814品番3810DSⅡ-O-RC1/4-CO2-10SCCM-0℃-V + PSK-3810DSⅡ
参考基準価格(税別)¥88,000販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

表示器付ローコストマスフローメータです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。専用AC電源アダプタPSK-3810DSⅡにより、AC100Vで駆動します。

用途
大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。
流体CO2材質(シール)FKM最大流量10SCCM使用圧力(MPa)0.0~0.5(G)バルブの有無なし精度FS±2%以内@25℃耐圧(MPa)1.0(G)接続RC1/4センサー熱式センサー所要電力DC24V±5% 100mA温度係数FS±0.2%/℃(15~35℃)許容周囲温度(℃)0~50材質(ボディ)接ガス部:SUS303、PTFE出力信号1-5V許容湿度(%)30~80(結露なきこと)校正温度(℃)0イベント出力NPNオープンコレクタ出力2段 最大定格DC30V 50mA
注意
※流体・流量等の諸条件により、仕様に多数のバリエーションがございます。かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする