NS(日進工具)
無限深リブ用ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(Φmm)
0.5
0.5
0.8
0.3
5
0.4
0.2
0.6
2
1.5
シャンク径d(Φmm)
6
6
4
刃長l(mm)
0.35
0.35
0.6
0.2
3.5
0.3
0.15
0.45
1.5
1.1
有効長l1(mm)
4
6
2
7
25
4
20
10
5
1.5
1
12
16
8
3
30
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45305935
品番
MRB230 R0.25X4Xd6
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。
全長L(mm)
50
刃数
2枚刃
刃径(Φmm)
0.5
シャンク径d(Φmm)
6
刃長l(mm)
0.35
材質
超微粒子超硬合金
表面処理
無限コーティング
有効長l1(mm)
4
ボール半径R(mm)
R0.25
ねじれ角(°)
30