KE-102-ORC KE-OR・KN-OR 屋外用引込開閉器盤 日東工業 標準分電盤 45309354

KE-OR・KN-OR 屋外用引込開閉器盤

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45309354 品番KE-102-ORC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥79,500
この商品は56種類から選べます 他の種類を見る
縦(mm)500 横(mm)400 深さ(mm)160 色(マンセル値)クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B 適合キャビネットOR16-45C 仕様セパレータ付 種類標準分電盤 開閉器(ブレーカ)GE 103J 3P 100A×2
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45309354 KE-102-ORC 26179485 KE-102-ORJC 屋外用引込開閉器盤 日東工業 屋外用引込開閉器盤 日東工業 1台 72,980 税込80,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする