NS(日進工具)
銅電極・アルミ・プラ用ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(Φmm)
6
シャンク径d(Φmm)
8
注文コード
45309584
品番
DHB R3X30
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・シャンク径d
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
6
シャンク径d(Φmm)
8
材質
超微粒子超硬合金
刃長l(mm)
9
刃数
2枚刃
全長L(mm)
90
ボール半径R(mm)
R3
ねじれ角(°)
25