質量(kg)0.11
色シーブルー
容量(L)0.2
エコマーク認定認定
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)5.8×5.8×12.9
保温効力(℃)(6時間)58以上、(1時間)83以上(※保温効力とは、室温20度±2度において、製品に熱湯を満たし、縦置きにした状態で湯温が95度±1度の時から1時間および6時間放置した場合におけるその湯の温度です。)
保冷効力(℃)(6時間)10以下(※保冷効力とは、室温20度±2度において、製品に冷水を満たし、縦置きにした状態で水温が4度±1度の時から6時間放置した場合におけるその水の温度です。)
口径(Φcm)3.6
エコマーク認定番号10 146 005