真空断熱ボトル MMP-W020

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45309829 品番MMP-W020YP
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

本体も栓もまるごと食洗機対応。パッキンの付け忘れや付け間違いがない パッキン一体「らくらくキャップ」

質量(kg)0.11 サンイエロー 容量(L)0.2 エコマーク認定認定 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)5.8×5.8×12.9 保温効力(℃)(6時間)58以上、(1時間)83以上(※保温効力とは、室温20度±2度において、製品に熱湯を満たし、縦置きにした状態で湯温が95度±1度の時から1時間および6時間放置した場合におけるその湯の温度です。) 保冷効力(℃)(6時間)10以下(※保冷効力とは、室温20度±2度において、製品に冷水を満たし、縦置きにした状態で水温が4度±1度の時から6時間放置した場合におけるその水の温度です。) 口径(Φcm)3.6 エコマーク認定番号10 146 005

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする