池商
池商の イベント・ノベルティ・行楽用品
池商の アウトドア・行楽用品
池商の テント/タープ
組立式2人用ドームテント
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45310136
品番
GR-H1011
参考基準価格(税別)
¥5,982
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
・フルオープン・メッシュクローズ・フルクローズの切替えができるのでシーンに合わせて開閉可能。
・ソロキャンプや複数設営にもおすすめです。
・収納袋付きで持ち運びも楽々、各種レジャーにおすすめです。
用途
テント 一人用 二人用 ドームテント アウトドア キャンプ バーベキュー レジャー 非常用 防災
付属品
屋根シート×1枚、ポール×2本、ペグ×8本、ロープ4本、収納バッグ×1個
質量(kg)
約1.4
主材質
ポリエステル(生地)、グラスファイバー(ポール)、PE
収納時寸法(cm)
約W55×D10.5×H10.5
使用時寸法(cm)
約W120×D200×H110
注意
※製品改良のため、外観及び仕様は予告なく変更する場合があります。