池商
池商の イベント・ノベルティ・行楽用品
池商の アウトドア・行楽用品
池商の テント/タープ
ポップアップテント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45310154
品番
GR-AT-210225122
参考基準価格(税別)
¥9,280
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
・海、山、公園でのレジャーに最適
・両側面にフライシートとメッシュスクリーンの2重構造窓付き
・フロントシートは長めで使いやすさUP
・持ち運びに便利なキャリーバッグ付き
用途
テント ワンタッチ ポップアップテント 2人用 3人用 ワンタッチテント サンシェードテント サンシェード アウトドア レジャー キャンプ
付属品
テント、ペグ×6、砂袋×6、キャリーバッグ
質量(kg)
約1.75
主材質
ポリエステル、スチール
使用時寸法(cm)
約幅210×奥行約225×高さ約122
注意
※製品改良のため、外観及び仕様は予告なく変更する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません