サンシェードテント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45310170 品番GR-AT-0014G
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

・海、山、公園でのレジャーに最適
・フレームを広げてロックするだけの簡単組み立て
・前後にフライシートとメッシュスクリーンの2重構造ドア設置
・内部インナーポケット2カ所設置
・天井部にループフック設置
・持ち運びに便利なキャリーバッグ付き

用途テント ワンタッチテント サンシェード ドームテント 簡易テント アウトドア レジャー キャンプ バーベキュー 付属品テント、ペグ×8、ロープ2m×4、キャリーバッグ 材質フライ部:ポリエステル(UVカット加工) フレーム:グラスファイバー ペグ:スチール ロープ:ポリプロピレン ワイヤー、ペグ:スチール キャリーバッグ、ペグ袋、砂袋:ポリエステル 質量(kg)約3.3 使用時寸法(cm)約幅210×奥行約210×高さ約130
注意
※製品改良のため、外観及び仕様は予告なく変更する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする