付属品ACアダプタ・電源ケーブル・HDMIケーブル(1.8m)・取扱説明書・保証書
仕様3辺狭額デザイン、色域:sRGB 99% / NTSC 72、
質量(kg)約4.5
電源(V)AC100〜240(50/60Hz)(ACアダプタ)
消費電力(W)(スリープモード)0.5未満
角度(°)スイーベル:右回り30/ 左回り30、チルト角度 上/下(縦画面時):17 / -6(17/ -6)、ローテート:右回り90 / 左回り90
表面処理ノングレア
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)541.8×228.9×(345.2〜490.2)(スタンドあり)
機能HDCP対応
最大消費電力(W)標準18/最大23
色温度(K)デフォルト:6500
コントラスト比1000:1
最大解像度1920×1080(16:9)
表示色1677万色
保証期間5年
応答速度標準:14ms(OverDrive(6ms / 4ms))
入力端子HDMI×2、VGA×1
視野角(左右:上下)178° / 178°
VESAマウント(mm)100×100(壁掛け)
スピーカー2.0W×2(ステレオ)
動作湿度(%)10〜80(非動作時:8〜80)/結露しないこと
色(本体)ブラック
画面サイズ23.8型ワイド
カラーモード標準 / 暖色 / 寒色 / sRGB / ユーザー設定、ブルーライトカット
言語表示14種類(デフォルト日本語)
ロック盗難防止用ロック
高さ調整範囲(mm)145(可動範囲)
ヘッドフォン端子ステレオミニジャックΦ3.5mm
バックライトLEDバックライト
画面仕様標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画
動作温度範囲(℃)10〜35(非動作時:0〜50)
最大輝度(cd/m2)250
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカットブルーライト低減機能
ボタン仕様メニュー / 左矢印 / 右矢印 / 入力切替 / 電源
フリッカーフリー〇
リフレッシュレート(Hz)75