ミニセラミックヒーター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45310285 品番DMF-S06(W)
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,049
販売価格(税別)
4,590
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

どこでも使えるコンパクトサイズの速暖ミニセラミックヒーター。机の下に置いて使えるミニサイズ。持ち運びやすくてすぐあたたかい。
発熱したセラミックスに風を当てることで温風を送る電気暖房。省スペースで扱いやすく速暖性に優れている。トイレや脱衣所など、比較的狭いスペースでの使用がおすすめ。
本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒OFFスイッチ機能あり。

用途暖房器具、セラミックヒーターとして。トイレや洗面所、脱衣所などヒートショック対策に。ストーブ/ヒーター/ヒータ/ファンヒーター/電気ストーブ/温風/冬物家電/ミニセラミックファン/ミニヒーター/セラミックファンヒーター/トイレ/脱衣所/おしゃれ/小型/コンパクト/軽量/小型ヒーター/省スペース/足もと暖房/手もとヒーター/手元ヒーター/シンプル/暖房機器 質量(kg)1.4 ホワイト タイプタイプB 消費電力(W)600 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット(温度過昇防止装置)、温度ヒューズ 電源コード(m)約1.5 保証期間1年 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)17.3×11.6×27.7 運転モード入/切

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする