50-6042 手提げ袋  240×140×270 5P ササガワ 45310958

50-6042 手提げ袋  240×140×270 5P ササガワ 45310958
50-6042 手提げ袋  240×140×270 5P ササガワ 45310958
50-6042 手提げ袋  240×140×270 5P ササガワ 45310958
50-6042 手提げ袋  240×140×270 5P ササガワ 45310958
50-6042 手提げ袋  240×140×270 5P ササガワ 45310958

手提げ袋 240×140×270 5P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブルー
内容量1袋(5枚)注文コード45310958品番50-6042
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

シックなカラーがお洒落な手提げ袋です
マチが14cmあるのでお菓子や雑貨の箱がまっすぐ入り、幅広いギフトシーンにお使いいただける商品です
高級感のある丸紐を使用し、袋上部を折り返して固定してあるので頑丈です
裏面は白色で、表カラーとの対比が美しいデザインです
使い切りのいい5枚袋入です

材質未晒クラフト(125g/m2)、持ち手:アクリル丸紐幅(mm)270ブルー高さ(mm)140入数(枚)5奥行(mm)240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする