手提げ袋 240×140×270 5P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5枚) 注文コード 45310985 品番 50-6045
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

シックなカラーがお洒落な手提げ袋です
マチが14cmあるのでお菓子や雑貨の箱がまっすぐ入り、幅広いギフトシーンにお使いいただける商品です
高級感のある丸紐を使用し、袋上部を折り返して固定してあるので頑丈です
裏面は白色で、表カラーとの対比が美しいデザインです
使い切りのいい5枚袋入です

材質未晒クラフト(125g/m2)、持ち手:アクリル丸紐 幅(mm)270 オリーブ 高さ(mm)140 入数(枚)5 奥行(mm)240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする