つくし工房
つくし工房の 幕・旗
つくし工房の 【オーダー/名入れ】幕/横断幕/のぼり旗
【名入れ】ターポリン製大型横幕900X5400mm/白地
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
45311019
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
付属品
ビニールひも
材質
ターポリン(防炎2類)
幅(mm)
5400
色
下地:白地
高さ(mm)
900
取付方式
吊り下げ
ハトメ数
42
加工
四方折返し・縫製、ハトメ加工
サービス分類
名入れ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文後、デザインや納期の打合せのため、メーカーより連絡を入れさせて頂きます。
※まずはラフ案をご提示ください。
※ご依頼頂いてから2〜3日後に、印刷イメージをお送り致します。
※校了のご連絡を頂いてからの製作となり、出荷までに通常7〜10日間位かかります。お急ぎの際は、お打ち合わせ時にお申し出ください。
※ご注文後のキャンセル・返品は不可となります。ご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません