※点灯時

ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45311299 品番 TAKE1
参考基準価格(税別)¥909 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。
特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。
光った時にLEDのチップが見える事もありません。

用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等 寸法(mm)Φ19×35 イエロー 消費電力(W)2 口金BA15s 対応電圧(v):12/24 消費電流(A)12v/0.16・24v/0.08
注意
※こちらの商品はバスマーカー用です。
※口金サイズはBA15sです。
※ピンの角度はシングル平行ピンです。
※ウインカーへのご使用は、ハイフラになるので抵抗のご使用をお願いします。
※電球からLEDに交換した際、車種にエラー表示などの不具合が生じる場合があります。
※キャビン周りに取り付けられる際、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが発生する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45311299
2024-06-09
用途:
トラックのサイドマーカー

イエローの発色は欲しかった色で満足なんですが光量が普通でした。
もう少し明るいと思ってただけに残念です。
前に付けてた白色LEDに戻すか迷ってます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする