※点灯時

LEDテープライトCOBタイプ 5m 防水 12v 専用

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45312008 品番 TAKE41a
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,272 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

【こだわり抜いた3つのポイント】
こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】
自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!
こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】
チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!
こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】
暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!

用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。 付属品保護キャップ5個 幅(mm)12〜13 厚さ(mm)4〜5 ブルー 長さ(m)5 消費電力(W)90 対応電圧(v):12 消費電流(A)8 配線方式両側 両面テープ両面テープ付き 防水性シリコン防水
注意
※12vは普通車用です。
※100v用の変換アダプタに繋がれた際の不具合は対応出来ません。
※両面テープは最初から貼ってありますが、貼り付けが弱い場合は、別途強力な物に貼り替えをお願いします。
※切断後の保証は出来ません。必ず5mの時点で全て点灯するかご確認をお願い致します。
※全く点灯しない場合は、反対の配線がくっついている場合がございます。
※電圧、電流が容量を超えてしまうとチップが焼けてしまいます。必ず取り付ける箇所のヒューズ容量をご確認下さい。
※点灯確認は、正しい電圧でお願い致します。
※車検に関しましては、最寄りの検査場でご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする