磁短用カラビナ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45312489 品番 MGT-K(KM)
在庫数量:残り7点
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別) アウトレット
¥499399

各色揃えていますので、オリジナルカラーコーディネイトが出来ます。
磁短シリーズとなる、マグ皿(マグネットトレー)、マグネットシート用のカラビナです。
カラーバリエーションがあるので、交換用だけでなく、好きなカラーを組み合わせることができます。

用途磁短シリーズ用のカラビナに。 適合機種磁短シリーズ 幅(mm)30 厚さ(mm)6 全長(mm)60 マットブラック 材質(本体)アルミ 質量(g)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする