※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ホシモト
ホシモトの 金型用部品、位置決め部品
ホシモトの クランピング冶具
ホシモトの クランピングボルト
ストレートスタッド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全120種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
45313198
品番
B-312
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
材質
鉄(SS)
寸法M(mm)
3
質量(g)
0.4
寸法L(mm)
12
ねじ寸法M
M3
表面処理
銅めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応