※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-550 ストレートスタッド ホシモト 45313505 B-550 ストレートスタッド ホシモト 45313505

ストレートスタッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 45313505 品番 B-550
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
材質鉄(SS) 寸法M(mm)5 質量(g)6 寸法L(mm)50 ねじ寸法MM5 表面処理銅めっき RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする