NS(日進工具)
銅電極・アルミ・プラ用ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
刃径(Φmm)
12
シャンク径d(Φmm)
16
注文コード
45313739
品番
DHB R6X60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥80,700
この商品は
刃径・シャンク径d
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
12
シャンク径d(Φmm)
16
材質
超微粒子超硬合金
刃長l(mm)
18
刃数
2枚刃
全長L(mm)
130
ボール半径R(mm)
R6
ねじれ角(°)
25