※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ホシモト
ホシモトの 金型用部品、位置決め部品
ホシモトの クランピング冶具
ホシモトの クランピングボルト
SUS製スタッドビス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全108種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
45313837
品番
SB-330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
寸法M(mm)
3
質量(g)
1.2
寸法L(mm)
30
ねじ寸法M
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応