ソーラーLED工事灯 ソーラークリスタルU(新リレーションシステム)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45314345 品番 SC-02B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。超高輝度LED 2色のLED点滅が途切れない、リレーションシステムを採用 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日12日間使用) NETIS登録商品

用途夜間作業 工事規制 仕様単品 高さ(mm)161 径(Φmm)80 LED色赤/青
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする