※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の プラボックス
日東工業の プラボックスその他関連用品
CL 仮設コンセント盤(漏電ブレーカ付・プラスチック製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
組込内容
GP 32 2P 20A(定格感度電流 F(高速形)15mA)接地極付2口コンセント2P15A×1
注文コード
45314631
品番
CL-B2B
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
組込内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
塗装色
ベージュ色(5Y7.5/1.5)
深さ(mm)
115
縦(mm)
260
横(mm)
140
組込内容
GP 32 2P 20A(定格感度電流 F(高速形)15mA)接地極付2口コンセント2P15A×1
適合キャビネット
PBX-32B
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500