※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 分電盤
CLE・CLN コンセント盤
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
縦(mm)
300
横(mm)
100
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
注文コード
45314726
品番
CLE201PC
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
縦・横・主幹ブレーカ種類
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
300
横(mm)
100
深さ(mm)
80
摘要
三相3線式
コンセント
3P 20A(引掛形接地極付)×1
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
種類
標準分電盤
ブレーカ
GE 53C 3P 30A(F30)×1
定格感度電流(mA)
主幹:F(高速形)30
色(マンセル値)
クリーム塗装(2.5Y9/1)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500