日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 分電盤
CLE・CLN コンセント盤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
縦(mm)
400
横(mm)
100
主幹ブレーカ種類
サーキットブレーカ
注文コード
45314857
品番
CLN152SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
縦・横・主幹ブレーカ種類
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
400
横(mm)
100
深さ(mm)
80
摘要
単相2線式
コンセント
2P 15A(一般形接地極付)×2
主幹ブレーカ種類
サーキットブレーカ
種類
標準分電盤
色(マンセル値)
クリーム塗装(2.5Y9/1)
主幹ブレーカ容量
NE52C2P20A
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500