F23-0391 ペットボトルホルダー ベースボール セトクラフト 45314905 F23-0391 ペットボトルホルダー ベースボール セトクラフト 45314905 F23-0391 ペットボトルホルダー ベースボール セトクラフト 45314905 F23-0391 ペットボトルホルダー ベースボール セトクラフト 45314905 F23-0391 ペットボトルホルダー ベースボール セトクラフト 45314905

ペットボトルホルダー ベースボール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45314905 品番F23-0391
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ご家庭やアウトドアに最適!保冷剤内蔵のペットボトルホルダー。
取り外し可能なジェルタイプの保冷剤で、飲料の冷たさをキープ。手持ちのハンドル、カラビナ型フック、長さ調節可能なショルダーベルトが付いているので、持ち運びにも便利です。
アウトドアイベントやキャンプ、BBQ、ピクニックにもぴったり♫

付属品保冷剤、カラビナ型フック、ショルダーベルト その他保冷剤は取り外し可能 材質本体:クロロプレンゴム・ポリエステル、保冷剤:PVC・水・高吸収ポリマー 対応500ml(500ml缶や600ml程度のペットボトル) 直径×高さ(cm)8.5×19(ハンドル含まず) ベルト長さ(cm)(ショルダーベルト)67〜130(※調節可能)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする