F23-0342-KH ドリンクホルダー(アイスクージー) セトクラフト 45314948 F23-0342-KH ドリンクホルダー(アイスクージー) セトクラフト 45314948 F23-0342-KH ドリンクホルダー(アイスクージー) セトクラフト 45314948 F23-0342-KH ドリンクホルダー(アイスクージー) セトクラフト 45314948 F23-0342-KH ドリンクホルダー(アイスクージー) セトクラフト 45314948 F23-0342-KH ドリンクホルダー(アイスクージー) セトクラフト 45314948

ドリンクホルダー(アイスクージー)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45314948 品番F23-0342-KH
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キンキンに冷えたドリンクが飲める!保冷剤内蔵のドリンクホルダー(アイスクージー)/500mL用。
ジェルタイプの保冷剤で、ドリンクの冷たさをキープ。手持ちのハンドル、カラビナ型フック、長さ調節可能なショルダーベルトが付いているので、持ち運びにも便利です。
アウトドアイベントやキャンプ、BBQ、ピクニックにもぴったり♫

付属品カラビナ型フック、ショルダーベルト 材質本体:クロロプレンゴム・ポリエステル、内側・保冷剤表面:PVC、保冷ジェル:水・カルボキシメチルセルロース・防腐剤 カーキ 対応500ml(500ml缶や600ml程度のペットボトル) 直径×高さ(cm)8.5×14.5(ハンドル含まず) ベルト長さ(cm)(ショルダーベルト)67〜130(※調節可能)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする