F23-0341-KH ドリンクホルダー(アイスクージー)/350mL用 セトクラフト 45314966 F23-0341-KH ドリンクホルダー(アイスクージー)/350mL用 セトクラフト 45314966 F23-0341-KH ドリンクホルダー(アイスクージー)/350mL用 セトクラフト 45314966 F23-0341-KH ドリンクホルダー(アイスクージー)/350mL用 セトクラフト 45314966 F23-0341-KH ドリンクホルダー(アイスクージー)/350mL用 セトクラフト 45314966

ドリンクホルダー(アイスクージー)/350mL用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45314966 品番 F23-0341-KH
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

キンキンに冷えたドリンクが飲める!保冷剤内蔵のドリンクホルダー(アイスクージー)/350mL用。
ジェルタイプの保冷剤で、ドリンクの冷たさをキープ。手持ちのハンドル、カラビナ型フックが付いているので、持ち運びにも便利です。
アウトドアイベントやキャンプ、BBQ、ピクニックにもぴったり♫

付属品カラビナ型フック 材質本体:クロロプレンゴム・ポリエステル、内側・保冷剤表面:PVC、保冷ジェル:水・カルボキシメチルセルロース・防腐剤 カーキ 対応350ml 直径×高さ(cm)8.5×10.5(ハンドル含まず)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする