トルネ
トルネの イベント・ノベルティ・行楽用品
トルネの アウトドア・行楽用品
トルネの クッキング&テーブルウェア
ちいかわ ピックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(12本)
注文コード
45315000
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
お弁当を彩るかわいいちいかわピック。
材質
ABS樹脂
長さ(cm)
6.7(1個あたり)
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-30
寸法(幅W×奥行D)(cm)
2.4×0.5(1個あたり)
注意
※電子レンジ、オーブン、食器乾燥機、食器洗い乾燥機等でのご使用はおやめください。