大和物産
大和物産の ラップ・消耗品・食品包材
大和物産の 紙皿・ドリンク関連商品
大和物産の 紙皿
エコペーパープレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5枚)
注文コード
45315176
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
強くて丈夫!さとうきびうまれです。
この製品は素材にサトウキビのバガス(搾りカス)を使用しています。
電子レンジ使用OK!
材質
サトウキビ
色
ホワイト
入数(枚)
5
サイズ(cm)
26
耐熱温度(℃)
120
商品タイプ
深型
寸法(幅W×奥行D)(cm)
26×26(1個あたり)