日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 分電盤
FC 非常コンセント盤 埋込形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
縦(mm)
500
注文コード
45315225
品番
FC-02HA
参考基準価格(税別)
¥84,500
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
縦
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
500
横(mm)
400
深さ(mm)
140
適合キャビネット
BF14-45
仕様
単相コンセント2P 15A(E付)×2 NE 52C 2P 20A×2
種類
標準分電盤
色(マンセル値)
ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500